SKU:
ATL9450502K
MPN:
945-0502
Ft5320.00
ÁFA nélkül
Ft6756.40
ÁFÁ-val
15 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Szürke, nyomot nem hagyó, hőre lágyuló gumiból készült abronccsal szerelt görgők a manőverezést nagyban elősegítő golyóscsapággyal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140260634 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Hospital Equipment |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Thermoplastic |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V71V075TRJP04 |
Igénybevétel típusa | Light Duty Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 75mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 105x80mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 72x52mm |
Teherbírás | 80kg |
Teljes magasság | 105mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |