Ft15504.00
ÁFA nélkül
Ft19690.08
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A fekete gumiabroncsos, golyós tengelycsapággyal szerelt görgők vontatásos felhasználásra is megfelelők.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140262867 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 40mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V51A125ARJP05 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Aluminium |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 200kg |
Teljes magasság | 166mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |