Ft12253.00
ÁFA nélkül
Ft15561.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A range of pressed steel castors designed for heavy-duty industrial applications. These robust castors are fitted with durable nylon wheels and heavy-duty ball journal bearings, providing excellent performance under tough working conditions.
Features and Benefits
• White design provides a clean, industrial look
• Nylon wheels offer exceptional strength and wear resistance
• Nylon tyres are incredibly durable and provide heavy load support
• Heavy-duty ball journal bearing for smooth and reliable operation
• Ideal for heavy-duty industrial use, ensuring longevity and durability in demanding environments
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140262744 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 45mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V51A125NYJP05HD |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 400kg |
Teljes magasság | 166mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |