Ft6420.00
ÁFA nélkül
Ft8153.40
ÁFÁ-val
14 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Enyhén lekerekített nejlonabroncsos görgők a manőverezést nagyban elősegítő golyóscsapággyal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140260573 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Hospital Equipment |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V71V125NYJP04 |
Igénybevétel típusa | Light Duty Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 105x80mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 72x52mm |
Teherbírás | 170kg |
Teljes magasság | 156mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |