noscriptAtlas Workholders FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM NYLON 945-0828 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM NYLON

SKU:

ATL9450828K

MPN:

945-0828

Ft3250.00

ÁFA nélkül

Ft4127.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. A sokoldalú és széles körben használt nejlongörgőket tűcsapágyas kerekek teszik teljessé.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261167

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V41Q100NYRP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x87mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    77x60mm

    Teherbírás

    150kg

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701