noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 80MM NYLON 945-0806 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 80MM NYLON

SKU:

ATL9450806K

MPN:

945-0806

Ft4320.00

ÁFA nélkül

Ft5486.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. A sokoldalú és széles körben használt nejlongörgőket tűcsapágyas kerekek teszik teljessé.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140261105

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V42Q080NYRP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    77x60mm

    Teherbírás

    150kg

    Teljes magasság

    105mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701