SKU:
ATL9457716K
MPN:
945-7716
Ft59670.00
ÁFA nélkül
Ft75780.90
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Szín: Fekete
• Középső anyag: Préselt acél
• Futófelület anyaga: Gumi
• Görgős csapágy
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140264045 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 85mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V92A260SPRP07 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Steel |
Kerékátmérő | 260mm |
Pneumatic Wheel | Yes |
Rögzítő lemez mérete | 200x160mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 135x105 150x115mm |
Teljes magasság | 302mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |