Atlas Workholders

POLIPROPILÉN FELNIS, FELFÚJHATÓ ABRONCSOS GÖRGŐ – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 200MM

SKU:

ATL9457702K

MPN:

945-7702

Ft26680.00

ÁFA nélkül

Ft33883.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Középső anyag: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Görgős csapágy


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140264014

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    50mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V92A200PPRP05

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    200mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Rögzítő lemez mérete

    140x110mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teljes magasság

    235mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701