SKU:
ATL9451574K
MPN:
945-1574
Ft23940.00
ÁFA nélkül
Ft30403.80
ÁFÁ-val
Kék gumiabroncsos kerék műanyag aggyal -
Golyóscsapágy Kék, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes
mozgatása érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
EAN | 5036140261730 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 45mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Blue |
Gyártó cikkszáma | V42Q200BNJP05 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 200mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x105mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teljes magasság | 235mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |