noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉSFÉKKEL 160MM GUMIABRONCS 945-6262 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉSFÉKKEL 160MM GUMIABRONCS

SKU:

ATL9456262K

MPN:

945-6262

Ft37897.00

ÁFA nélkül

Ft48129.19

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A fekete gumiabroncsos, golyós tengelycsapággyal szerelt görgők vontatásos felhasználásra is megfelelők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262836

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    50mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V52A160ARJP05

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Aluminium

    Kerékátmérő

    160mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x110mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teherbírás

    300kg

    Teljes magasság

    216mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701