SKU:
ATL9450206K
MPN:
945-0206
Ft5380.00
ÁFA nélkül
Ft6832.60
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. Költséghatékony, kopásálló polipropilén kerekes görgő széles körű, általános használatra a könnyű mozgathatóság érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140260139 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 27mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polypropylene |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V32V125POPP02 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 76x76mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 52x52 58x58mm |
Teljes magasság | 155.5mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |