Ft6240.00
ÁFA nélkül
Ft7924.80
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. A sokoldalú és széles körben használt nejlongörgőket tűcsapágyas kerekek teszik teljessé.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140261129 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 32mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V42Q125NYRP04 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 105x80mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 77x60mm |
Teherbírás | 200kg |
Teljes magasság | 155mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |