Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉSFÉKKEL 100MM NYLON

SKU:

ATL9456178K

MPN:

945-6178

Ft19789.00

ÁFA nélkül

Ft25132.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    A range of pressed steel castors for heavy duty industrial applications. Heavy Duty ball journal bearing Nylon wheeled castors.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140262690

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V52A100NYJP04HD

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    100x85mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    80x60mm

    Teljes magasság

    135mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701