Ft13843.00
ÁFA nélkül
Ft17580.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Low level high load castors where a low centre
of gravity is required.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Revvo |
Csavar mérete | M6 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Industrial |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 2x14mm |
Görgő típusa | Twin |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | 2SL050NY0L |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 50mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 95x95mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 51x51mm |
Teherbírás | 160kg |
Teljes magasság | 64mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |