Ft7442.00
ÁFA nélkül
Ft9451.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Indexing Plunger - Type AK-NI Stainless Steel
Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
Black - matt finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A/F | 12mm |
Brand | Ganter |
d1 | 5mm |
d2 | M10 x 1mm |
d3 | 21mm |
d4 | M5mm |
e | 13.8mm |
EAN | 4045525315846 |
Gyártó cikkszáma | GN617-5-AK-NI |
l1 | 45.0mm |
l2 min | 5mm |
l3 | 17mm |
l4 | 5mm |
l5 | 6mm |
l6 min | 15mm |
Típus | AK-NI rozsdamentes acél |
UNSPSC Code | 31162800 |