noscriptGanter GN617.1-8-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617.1-8-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617.1-8-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255754E

MPN:

617.1-8-AK

Ft7395.00

ÁFA nélkül

Ft9391.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305.
    Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    19mm

    Brand

    Ganter

    d1

    8mm

    d2

    M16+1.5mm

    d3

    31mm

    e

    21.9mm

    EAN

    4045525316805

    Gyártó cikkszáma

    GN617.1-8-AK-NI

    l1

    75.5mm

    l2 min

    7mm

    l3

    26mm

    l4

    8mm

    l5 min

    23mm

    Típus

    AK acél

    UNSPSC Code

    31162800