noscriptGanter GN617.1-5-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617.1-5-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617.1-5-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255750A

MPN:

617.1-5-AK

Ft5329.00

ÁFA nélkül

Ft6767.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305.
    Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    12mm

    Brand

    Ganter

    d1

    5mm

    d2

    M10+1mm

    d3

    21mm

    e

    13.8mm

    EAN

    4045525316706

    Gyártó cikkszáma

    GN617.1-5-AK-NI

    l1

    51.0mm

    l2 min

    5mm

    l3

    17mm

    l4

    5mm

    l5 min

    15mm

    Típus

    AK acél

    UNSPSC Code

    31162800