noscriptGanter GN617.1-10-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617.1-10-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617.1-10-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255755K

MPN:

617.1-10-AK

Ft13603.00

ÁFA nélkül

Ft17275.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305.
    Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A/F

    22mm

    Brand

    Ganter

    d1

    10mm

    d2

    M20+1.5mm

    d3

    31mm

    e

    25.4mm

    EAN

    4045525316416

    Gyártó cikkszáma

    GN617.1-10-AK-NI

    l1

    91.0mm

    l2 min

    10mm

    l3

    33mm

    l4

    10mm

    l5 min

    30mm

    Típus

    AK acél

    UNSPSC Code

    31162800