noscriptDevcon 500gm "B" PLASTIC STEEL LIQUID 10211 | Cromwell Tools

Devcon

500gm "B" PLASTIC STEEL LIQUID

SKU:

DEV7112016G

MPN:

10211

Ft56081.00

ÁFA nélkül

Ft71222.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    • Termékkorlátozások

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Fast-curing, self levelling for low-cost moulds and dies.Reproduces fine detail.Excellent surface finish.Machinable to close tolerances.
    Max Operating Temperature: 121C. Pot Life: 45 minutes. Mix Ratio: 9.0:1.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Devcon

    EAN

    0085455102110

    ECLASS Code

    31420100

    Edény mérete

    500g

    Gyártó cikkszáma

    10211

    Használatra ezen:

    Fémek

    Működési hőmérséklet-tartomány

    121°

    Terméktípus

    Műanyag acél folyadék (B)

    UNSPSC Code

    13111001