noscriptDevcon 1kg "A" PLASTIC STEEL PUTTY 10115 | Cromwell Tools

Devcon

1kg "A" PLASTIC STEEL PUTTY

SKU:

DEV7112014E

MPN:

10115

Ft104418.00

ÁFA nélkül

Ft132610.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Steel filler. Bonds to metals, concrete, and some plastics. Resistant to rust, oil, petrol, water and chemicals. Machinable.
    Compressive strength: 57N/mm2.


    Max. operating temperature: 121°C.
    Pot life: 45mins.
    Mix ratio: 9.0:1.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Devcon

    EAN

    0051111101155

    ECLASS Code

    31420100

    Edény mérete

    1kg

    Edény típusa

    Kocsik

    Gyártó cikkszáma

    10115

    Használatra ezen:

    Beton Fémek műanyag,

    Működési hőmérséklet-tartomány

    121°

    Száradási idő

    45 Minutes

    Terméktípus

    Műanyag acél gitt (A)

    UNSPSC Code

    13111001