noscriptGanter DIN319-KU-40-M10-E BALL KNOB; PHENOLIC 319-KU-40-M10-E | Cromwell Tools

Ganter

DIN319-KU-40-M10-E BALL KNOB; PHENOLIC

SKU:

GAN4250514Q

MPN:

319-KU-40-M10-E

Ft1311.00

ÁFA nélkül

Ft1664.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    KU Type E Thread (Tapped Bush)
    DIN 319
    Material: KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).
    Flash removed and polished. Black - standard colour.
    Bush (Type E) Steel, zinc plated. KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant. Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    40mm

    d2

    M10mm

    d4

    22mm

    EAN

    4045525173873

    Gyártó cikkszáma

    DIN319-KU-40-M4-E

    h

    37.0mm

    t1 min

    15.0mm

    t2 min

    15.0mm

    Típus

    E - menetes perselyvel

    UNSPSC Code

    31162801