Ft884.00
ÁFA nélkül
Ft1122.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KU Type E Thread (Tapped Bush)
DIN 319
Material: KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).
Flash removed and polished. Black - standard colour.
Bush (Type E) Steel, zinc plated. KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant. Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | 32mm |
d2 | M8mm |
d4 | 18mm |
EAN | 4045525173613 |
Gyártó cikkszáma | DIN319-KU-32-M4-E |
h | 29.0mm |
t1 min | 12.0mm |
t2 min | 12.0mm |
Típus | E - menetes perselyvel |
UNSPSC Code | 31162801 |