Ganter

DIN319-KU-25-M6-C BALL KNOB; PHENOLIC

SKU:

GAN4250507D

MPN:

319-KU-25-M6-C

Ft490.00

ÁFA nélkül

Ft622.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    KU Type C Thread (Tapped Hole, No Bush)
    DIN 319
    Material:
    KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).Flash removed and polished.
    Black - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
    KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant.
    Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    25mm

    d2

    M6mm

    d4

    15mm

    EAN

    4045525173194

    Gyártó cikkszáma

    DIN319-KU-25-M4-C

    h

    22.5mm

    t1 min

    9.0mm

    t2 min

    9.0mm

    Típus

    C - csavarható lyukkal (betét nélkül)

    UNSPSC Code

    31162801