noscriptNobo SIZE 2 YELLOW T-CARDS (PK-100) | Cromwell Tools

Nobo

SIZE 2 YELLOW T-CARDS (PK-100)

SKU:

NBO8360150K

Ft1974.00

ÁFA nélkül

Ft2506.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    A comprehensive choice of colours including white, dark green, light green, yellow, pink, red, and light blue. Packs of 100. Packaging also doubles as a storage holder on the system.
    T-Card Sizes
    Size 1:16.5 x 49mm.
    Size 2: 48.5 x 85mm.
    Size 3: 80 x 120mm.
    Size 4: 112 x 180mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Nobo

    Darabszám

    100

    EAN

    5016812389047

    ECLASS Code

    24279090

    Gyártó cikkszáma

    20020-YELLOW

    Mennyiség a csomagban

    100

    Szín

    Sárga

    T-Card Size

    Méret C: 7.5-től 10mm-ig (19/64" -től 25/64"-ig)

    Típus

    T-kártyák

    UNSPSC Code

    14111531