Ft5050.00
ÁFA nélkül
Ft6413.50
ÁFÁ-val
Esztétikus kivitel eloxált alumínium vagy fa keretben. Elsősorban információs vagy emlékeztető táblának használható, közlemények vagy hirdetések kitűzésére stb. A tű eltávolításakor a lyukak összehúzódnak, a tábla még mindennapos használat esetén is évekig használható marad. Három méretben: 600x450, 900x600 és 1200x900 mm.
Keret
Wood = Fa
Aluminium = Alumínium
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Parafa |
Brand | Offis |
EAN | 5036140045002 |
ECLASS Code | 24230312 |
Gyártó cikkszáma | CDF-2 |
Keret anyaga | Alumínium |
Magasság | 600mm |
Szélesség | 450mm |
Szín | Barna |
Típus | Hirdetőtábla |
UNSPSC Code | 44111907 |