Offis

PARAFA HIRDETŐTÁBLA 450X600MM FA KERET

SKU:

OFI8360130K

Ft3700.00

ÁFA nélkül

Ft4699.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Esztétikus kivitel eloxált alumínium vagy fa keretben. Elsősorban információs vagy emlékeztető táblának használható, közlemények vagy hirdetések kitűzésére stb. A tű eltávolításakor a lyukak összehúzódnak, a tábla még mindennapos használat esetén is évekig használható marad. Három méretben: 600x450, 900x600 és 1200x900 mm.


    Keret
    Wood = Fa
    Aluminium = Alumínium


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Parafa

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140044975

    ECLASS Code

    24230312

    Gyártó cikkszáma

    CDW-2

    Keret anyaga

    Fa

    Magasság

    600mm

    Szélesség

    450mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Hirdetőtábla

    UNSPSC Code

    44111907