SKU:
OFI8360630K
MPN:
CWCD-3
Ft7990.00
ÁFA nélkül
Ft10147.30
ÁFÁ-val
Egyaránt használható prezentációra illetve emlékeztető táblaként. A parafa részen, a tű eltávolításakor a lyukak összehúzódnak, a tábla még mindennapos használat esetén is évekig használható marad. Az extra sima fényes fehér felület könnyen törölhető, nem fényvisszaverő, és az írásnak jó kontrasztos hátteret ad. Méret: 900 x 600mm.
Rejtett fali rögzítőelemek.
Törölhető/Parafa alumínium kerettel
Félig parafa félig törölhető fehér tábla.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Száraztörlő |
Brand | Offis |
EAN | 5036140230378 |
ECLASS Code | 24230312 |
Keret anyaga | Fa |
Magasság | 600mm |
Szélesség | 900mm |
Szín | Fehér |
Típus | Hirdetőtábla Kombinált táblák Mágneses táblák |
UNSPSC Code | 44111907 |