Ft11530.00
ÁFA nélkül
Ft14643.10
ÁFÁ-val
Az OffisTM fehér flip-chart tábla ideális oktatási szemináriumokon, prezentációkon, tantermi oktatásban, vagy bármely más olyan alkalmazásban, ahol több emberrel kell egyidejűleg kommunikálni. Az extra sima fényes fehér felület könnyen törölhető, nem fényvisszaverő, és az írásnak jó kontrasztos hátteret ad. Esztétikus alumínium keret
és ABS műanyag sarkok. Rejtett fali rögzítőelemek és írószer tartó tálca.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Offis |
EAN | 5036140052147 |
Gyártó cikkszáma | NWH-V-3 |
Magasság | 900mm |
Szélesség | 600mm |
Típus | Nem mágneses táblák |
UNSPSC Code | 44111911 |