Offis

EXECUTIVE PREZENTÁCIÓS TÁBLA 1200X900MM ALUMINIUM KERET

SKU:

OFI8360270K

Ft17500.00

ÁFA nélkül

Ft22225.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az OffisTM fehér flip-chart tábla ideális oktatási szemináriumokon, prezentációkon, tantermi oktatásban, vagy bármely más olyan alkalmazásban, ahol több emberrel kell egyidejűleg kommunikálni. Az extra sima fényes fehér felület könnyen törölhető, nem fényvisszaverő, és az írásnak jó kontrasztos hátteret ad. Esztétikus alumínium keret
    és ABS műanyag sarkok. Rejtett fali rögzítőelemek és írószer tartó tálca.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Offis

    EAN

    5036140052154

    Gyártó cikkszáma

    NWH-V-4

    Magasság

    1200mm

    Szélesség

    900mm

    Típus

    Nem mágneses táblák

    UNSPSC Code

    44111911