Ft638742.00
ÁFA nélkül
Ft811202.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Space saving tambour doors roll easily out of the way but take no extra space. Increases filing versatility. These cupboards can be used to keep your working area clutter free with everything you need close to hand. Three types available in a choice of popular heights, 40"(1016mm), 65"(1651mm) and 78"(1981mm) - 78" unit accepts up to six lateral filing rails for maximum storage capacity. Tough and durable welded carcass will stand up to everyday use. Tambour doors can be locked for added security. Cabinets take a range of optional system storage fitments - see below.
N.B. Shelves not included.
Colour: grey.
Dimensions: W1000 x D470mm x H (select below).
A maximum of three rollout fitments should be fitted to one unit
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Jemini |
EAN | 5030037747741 |
Fiókok száma | 0 |
Gyártó cikkszáma | KF74774 |
Mélység | 470mm |
Polcok száma | 0 |
Szélesség | 1000mm |
Szín | Szürke |
Típus | Szerszámos szekrények és |
UNSPSC Code | 56101530 |
Zár típusa | Zárható |