Ft2494.00
ÁFA nélkül
Ft3167.38
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ideal for retail outlets, restaurants, trade shows and more. The 10° slanted version is single sided and loads from the side, the vertical holder is double sided and loads from the bottom. The clear sprung acrylic display clip holds menus, sales messages and literature.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A papírmérethez igazodva | A4 Portrait |
Anyag | Műanyag |
Brand | Deflect-o |
EAN | 0079916478012 |
ECLASS Code | 41080401 |
Gyártó cikkszáma | 47801 |
Méretek | 220 mm x 950 mm x 305 mm |
Rekeszek száma | 1 |
Szín | Átlátszó |
Típus | Jelzőtáblatartók |
UNSPSC Code | 44111512 |