Ft28577.00
ÁFA nélkül
Ft36292.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Smart, durable coloured lever arch files with finger pull for easy retrieval and large label area on the spine for quick identification. Perfect for colour co-ordinated filing systems. Polypropylene.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002200213 |
ECLASS Code | 24290101 |
Gyártó cikkszáma | KF20021 |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Méret | A4 |
Recyclable/Non-recyclable | 100%-ban újrahasznosítható |
Spine Width | 70mm |
Szín | Piros |
Típus | Karív |
UNSPSC Code | 44122003 |