Ft192982.00
ÁFA nélkül
Ft245087.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Sofia
Ergonomic high back chair with pneumatic lumbar support and padded adjustable arm supports. Two lever mechanism, gas height adjustment, weight tension control and back rake tilt adjustment to ensure correct support at all times. Black, nylon 5* base. 2 Year warranty.
Colours: blue and charcoal finishes.
Dimensions: D720 x W645mm.
Seat height: 560mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Dams |
EAN | 5019904929138 |
Gyártó cikkszáma | SOF300T1-C/BBOX |
Keret anyaga | Nejlon |
Maximális súly | (10) Lépcsős Tűk |
Szín | Faszén |
Teljes magasság | 1095mm |
Teljes mélység | 720mm |
Teljes szélesség | 645mmmm |
Terméktípus | Vezetői szék |
További jellemzők | Hátsó dőlés Magasság beállítása |
Ülés szélessége | 510mm |
Ülésmagasság | 530mm |
Ülésmélység | 560mm |
UNSPSC Code | 56101504 |