Ft203950.00
ÁFA nélkül
Ft259016.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Stylish wave shaped workstation for ease of VDU usage. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1000/800 x 725mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | RH panel véghullám |
Anyag | Fa |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Gyártó cikkszáma | STWV16PRBE |
Magasság | 725mm |
Mélység | 1000mm |
Szélesség | 1600mm |
Szín | Bükk |
Típus | Munkaállomás |
UNSPSC Code | 56101703 |