Ft11412.00
ÁFA nélkül
Ft14493.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Clear Barrel
The worlds best selling ball pen. Available in 50 (medium tip).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | Clip |
Brand | BiC |
EAN | 0070330129665 |
Gyártó cikkszáma | BC10002 |
Hegy mérete | Finom: |
Mennyiség a csomagban | 50 |
Refillable | No |
Sorozat | Cristal |
Tinta színe | Fekete |
Típus | golyóstoll |
Toll típusa | Non-Permanent |
Újratöltés típusa | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 44121700 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 1mm |