Ft1850.00
ÁFA nélkül
Ft2349.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Edzett acélból készült hevederpántok, korrózióálló bevonattal. A nagyobb biztonság érdekében a forgópántcsapok és rögzítő elemek egy borítólemez alatt rejtve maradnak. Rögzítő csavarok a csomagolásban.
Két csuklós (Double): Ezen modellek kül- és beltéri sarkokra szerelhetők.
Három csuklós (Triple): Ezen modellek még lépcsős felületeken is használhatók.
8120, 8110, 8100* & 8150*: Általános célú és házkörüli használatra.
8200* & 8160*: Közepes igénybevételekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A bilincshez igazítva | 8mm |
Anyag | Acél |
Bilincs típusa | Függőleges |
Brand | Matlock |
Csuklópánt típusa | Egyszeres |
EAN | 5036140152731 |
ECLASS Code | 23199000 |
Felület | Fekete |
Gyártó cikkszáma | 1055 |
Hossz | 92mm |
Szélesség | 37mm |
Terméktípus | Egyszárnyú biztonsági zársarok |
UNSPSC Code | 31162402 |