Ft840.00
ÁFA nélkül
Ft1066.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A quick and effective means of making a loop or a thimble eye in wire rope. The Grip consists of U bolt, bridge and two hexagonal nuts. The U bolt should be fitted over the non load bearing tail of the loop. The bridge takes the load bearing of the loop.tighten the hex nuts equally,using a spanner or socket.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
Compatible Nut/Bolt Thread Size | M6 |
EAN | 5036140068148 |
Gyártó cikkszáma | 840-PP0006ZP |
Hossz | 23mm |
Kötél átmér' | 6mm |
Magasság | 27mm |
Mennyiség a csomagban | 4 |
UNSPSC Code | 31160000 |