noscriptKennedy 22 X 14 X 300MM TÉGLALAP ÉKACÉL | Cromwell Tools

Kennedy

22 X 14 X 300MM TÉGLALAP ÉKACÉL

SKU:

KEN4212400K

Ft6150.00

ÁFA nélkül

Ft7810.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Min'ségi lágyacél. Négyzet és téglalap szelvényben. Metrikus méretek megfelelnek a BS4235 Part 7 1972 illetve DIN 6885 szabványoknak.
    Inches méretek megfelelnek a BS46 PART 7 1958 szabványnak.
    Hossz: 300mm. További méretek rendelésre beszerezhet'k.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140107977

    ECLASS Code

    35011790

    Hossz

    300mm

    Magasság

    14mm

    Szélesség

    22mm

    Típus

    Metrikus

    Tűréshatár

    +0.000 / -0.052mm

    UNSPSC Code

    31231116