Kennedy

10 X 8 X 300MM TÉGLALAP ÉKACÉL

SKU:

KEN4211080K

Ft2060.00

ÁFA nélkül

Ft2616.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Min'ségi lágyacél. Négyzet és téglalap szelvényben. Metrikus méretek megfelelnek a BS4235 Part 7 1972 illetve DIN 6885 szabványoknak.
    Inches méretek megfelelnek a BS46 PART 7 1958 szabványnak.
    Hossz: 300mm. További méretek rendelésre beszerezhet'k.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140107908

    ECLASS Code

    35011790

    Hossz

    300mm

    Magasság

    8mm

    Szélesség

    10mm

    Típus

    Metrikus

    Tűréshatár

    -0.036mm

    UNSPSC Code

    31231116