noscriptMatlock NO.4 6MM 8 SZÁLAS POLIÉSZTER KÖTÉL 100 M-ES TEKERCS | Cromwell Tools

Matlock

NO.4 6MM 8 SZÁLAS POLIÉSZTER KÖTÉL 100 M-ES TEKERCS

SKU:

MTL9785620K

Ft39880.00

ÁFA nélkül

Ft50647.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    6 mm x 100 m-es tekercs. 4-es típus. Egy mag köré csavart 8 fonatos kivitel. Többszálú 100% poliészter. Nagyon szívós. Kerek keresztmetszetű. Könnyen kezelhető, fűzhető és csomózható. Alacsony nyújthatóság és könnyű futás jellemzi. Kopás- és időjárásálló. Ellenáll szerves és ásványi olajoknak, oxidánsoknak, lúgoknak és UV fénynek. Általános célú, erős kötél. Felhasználható tolóablakok javításánál illetve házak beltéri felújításánál és kültéri használatra is javasolt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Átmérő

    6mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140016217

    ECLASS Code

    23179106

    Hossz

    100m

    Terméktípus

    Poliészter kötél

    UNSPSC Code

    31151500