Ft18650.00
ÁFA nélkül
Ft23685.50
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
4-es típus. Egy mag köré csavart 8 fonatos kivitel. Durva tapintású. Jól csomózható. Tartós és tapintható. Hő- és tűzálló. Alacsony nyújthatóság jellemzi. Biológialag teljesen lebomlik. 10 m-es gombolyagban is rendelhető. Száraz helyen tárolandó. Általános célú kötél építészeknek, barkácsolóknak és kertészeknek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Juta |
Átmérő | 6mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140016194 |
ECLASS Code | 23179106 |
Hossz | 100m |
Terméktípus | Juta kötél |
UNSPSC Code | 31151500 |