Matlock

NO.4-3C 6MM 16 SZÁLAS VIASZOS GYAPOT KÖTÉL 10 M-ES GOMBOLYAG

SKU:

MTL9785710K

Ft2750.00

ÁFA nélkül

Ft3492.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    4-es típus. 16 fonatos kivitel. A viaszbevonatnak és polipropilén magnak köszönhetően nagyon tartós. Időjárásálló. Alacsony nyújthatóság és könnyű futás jellemzi. 10 m-es gombolyagban is rendelhető. Általános célú kötél építészeknek és barkácsolóknak. Felhasználható tolóablakok javításánál illetve házak beltéri felújításánál és kültéri használatra is javasolt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Átmérő

    6mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140016231

    ECLASS Code

    23179106

    Hossz

    10m

    Terméktípus

    Viasszal kezelt pamutkötél

    UNSPSC Code

    31151500