Ft4860.00
ÁFA nélkül
Ft6172.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
6 mm x 10 m-es gombolyag. 8-as típus. Erős 12 fonatos kivitel. Központi mag. 100% tiszta gyapot. Hagyományos piros sportos kivitel. Csiszolt a hosszabb élettartamért. Kerek keresztmetszetű. Kopás- és nedvességálló. Alacsony nyújthatóság és könnyű futás jellemzi. Általános célú kötél építészeknek és barkácsolóknak. Felhasználható tolóablakok javításánál és ipari illetve házkörüli munkáknál használatos csigasoroknál.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Pamut |
Átmérő | 6mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140016248 |
ECLASS Code | 23179106 |
Hossz | 10m |
Terméktípus | Csiszolt pamut kötél |
UNSPSC Code | 31151500 |