noscriptAtlas Workholders FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR355mm-25mm 945-9054 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

FELFÚJHATÓ ABRONCSOS KERÉK CTR355mm-25mm

SKU:

ATL9459054K

MPN:

945-9054

Ft16770.00

ÁFA nélkül

Ft21297.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Piros felni, fekete abroncsos kerék.
    • Felni: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Max. nyomás: 2 bar


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140265103

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    100mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    PCP14-25

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    355mm

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    185kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701