Ft27830.00
ÁFA nélkül
Ft35344.10
ÁFÁ-val
Piros felni, fekete abroncsos gumi kerék.
• Felni anyaga: Préselt acél
• Futófelület anyaga: Gumi
• Max. nyomás: 2 bar
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140265479 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Sack Trucks |
Futófelület szélessége | 100mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | PTW16-25RB |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Pressed Steel |
Kerékátmérő | 400mm |
Pneumatic Wheel | Yes |
Szerelés típusa | Wheel Only |
Terméktípus | Wheel |
UNSPSC Code | 31162701 |