Ft5550.00
ÁFA nélkül
Ft7048.50
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140261594 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 32mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V41Q080GNJP04 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 80mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 102x87mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 77x60mm |
Teherbírás | 70kg |
Teljes magasság | 105mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |