Atlas Workholders

FIX TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 200MM SZÜRKE GUMIABRONCS

SKU:

ATL9451514K

MPN:

945-1514

Ft13880.00

ÁFA nélkül

Ft17627.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Fix típus felsõ tányérral


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    EAN

    5036140261631

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    45mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V41Q200GNJP05

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    200mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x114mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teljes magasság

    235mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701