Ft34690.00
ÁFA nélkül
Ft44056.30
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A poliuretán abroncsos, golyós tengelycsapággyal és öntöttvas aggyal szerelt görgők még nehéz helyzetekben is alkalmasak vontatásos felhasználásra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140263109 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 40mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polyurethane |
Gumiabroncs színe | Yellow |
Gyártó cikkszáma | V51A125PTJP05 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Cast Iron |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 400kg |
Teljes magasság | 166mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |