SKU:
ATL9451870K
MPN:
945-1870
Ft4810.00
ÁFA nélkül
Ft6108.70
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Acélaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262249 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 37mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V40Q125SRRB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Pressed Steel |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teherbírás | 100kg |
Teljes magasság | 155mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |