Ft5700.00
ÁFA nélkül
Ft7239.00
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A tartós, poliuretán abronccsal szerelt görgők, nem hagynak nyomot, és védik a padlót.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262546 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 32mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polyurethane |
Gumiabroncs színe | Red |
Gyártó cikkszáma | V40Q125PNRB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teherbírás | 200kg |
Teljes magasság | 155mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |